Porte-outils à levier 40/19 mm

Réf.: 251111 40/19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 40 mm
Taille plaquette 19 mm
Type d'utilisation à gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PSKNR/L 4040S19
Plaquette adaptée SN.. 1906..
Largeur fonctionnelle L4 50 mm
Longueur de tête L1 45 mm
Longueur totale L 250 mm
Sous-plaquette 259031 16
Levier 259015 1
Vis de levier 259018 1
Jeu de ressorts 259044 1
Jeu de goupilles à ressort 259047 1
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251111 40/19
EAN / GTIN 4062406063160
Réf. fabricant 251111 40/19