Porte-outils à levier 32/15 mm

Réf.: 251111 32/15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 15 mm
Type d'utilisation à gauche
Norm Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PSKNR/L 3232P15
Plaquette adaptée SN.. 1506..
Largeur fonctionnelle L4 40 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 170 mm
Sous-plaquette 259031 37
Levier 259015 12
Vis de levier 259018 11
Jeu de ressorts 259044 6
Jeu de goupilles à ressort 259047 4
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251111 32/15
EAN / GTIN 4045197650832
Réf. fabricant 251111 32/15