SNMG 190624 HB7140-1

Réf.: 251338 HB7140-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  30.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  25.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMG 190624
Rayon d'angle 2,4 mm
Nuance HB7140-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VG
Prof. coupe ap 1,5 mm - 9 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 210 m/min
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251338 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197928344
Réf. fabricant 251338 HB7140-1

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier