• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils à vis Eco 20/12 mm

Réf.: 251103 20/12

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à gauche
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils PSSNR/L 2020X12
Plaquette adaptée SN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 34 mm
Longueur totale L 93 mm
Sous-plaquette 259031 14
Levier 259015 3
Vis de levier 259018 3
Ressort 259046 1
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251103 20/12
EAN / GTIN 4045197650733
Réf. fabricant 251103 20/12

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900319886.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes