Barre d’alésage acier A.. CKUNL 93°, pour plaquettes KNUX, gauche

Réf.: 251017 25/16
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25T CKUNR/L16
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée KNUX 1604.. R/L
⌀ pré-perçage min. Dmin 36 mm
Déport L3 20,5 mm
Hauteur de serrage L2 23 mm
Longueur totale L 300 mm
Brides de serrage 259038 16
Vis pour bride 259021 3
Jeu de ressorts 259044 3
Broche 259049 4
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251017 25/16
EAN / GTIN 4045197711618
Réf. fabricant 251017 25/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Utilisation avec les plaquettes KNUX 1604.. R.