Barre d'alésage, acier, à gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 32/16mm

Réf.: 251017 32/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 32 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A32U CKUNR/L16
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée KNUX 1604.. R/L
⌀ pré-perçage min. Dmin 40 mm
Déport L3 22 mm
Hauteur de serrage L2 31 mm
Longueur totale L 350 mm
Sous-plaquette 259031 4
Bride de serrage 259038 16
Vis pour bride 259021 3
Ressort 259046 3
Jeu de ressorts 259044 3
Broche 259049 4
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251017 32/16
EAN / GTIN 4045197711625
Réf. fabricant 251017 32/16

Description

Remarque(s):

Utilisation avec les plaquettes KNUX 1604.. R.