DNMG 150612, Nuance: CA6525

Réf.: 250798 CA6525
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150612
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance CA6525
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MS
Prof. coupe ap 0,7 mm - 4 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 220 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250798 CA6525
EAN / GTIN 4960664471751
Réf. fabricant TJV02516

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


DNMG 150612, Nuance: CA6525

DNMG 150612, Nuance: CA6525

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  16.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  19.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  16.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  18.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  15.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition Ebauche-Finition Finition
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Prof. coupe ap 0,7 mm - 4 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm
Nuance CA6525 HB7140-1 HB7130-2
Brise-copeaux MS VM Carbure
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 220 m/min 60 m/min - 230 m/min 70 m/min - 240 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier