{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DNMG 150612 | |
Rayon d'angle | 1,2 mm | |
Nuance | HB7130-2 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | Carbure | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 240 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250764 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406765026 | |
Réf. fabricant | 250764 HB7130-2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DNMG 150612, Nuance: HB7130-2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 18.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 15.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 19.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 16.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche-Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Nuance | HB7130-2 | HB7140-1 |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min |