DNMG 150604 PV720

Réf.: 250696 PV720
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette DNMG 150604
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance PV720
    Type d'outils Cermet
    Application principale P
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux PQ
    Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 110 m/min - 520 m/min
    Nombre de changements/dents 4
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250696 PV720
    EAN / GTIN 4960664724574
    Réf. fabricant TLD03972

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    Continue
     
    à sec
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :