DNMG 150604, Nuance: PR015S

Réf.: 250696 PR015S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150604
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PR015S
Type d'outils Carbure
Revêtement Megacoat Hard
Application principale S
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MQ
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,18 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 25 m/min - 70 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250696 PR015S
EAN / GTIN 4960664837335
Réf. fabricant TLJ02512

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier