Porte-outils GARANT Master Eco court, droite, Carré/ plaquette: 20/11mm

Réf.: 250630 20/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré/ plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation droite
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils DDJNR/L 2020X11
Plaquette adaptée DN.. 1104..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 35 mm
Longueur totale L 95 mm
Sous-plaquette 269007 1
Vis pour sous-plaquette 259027 3
Bride, vis, ressort 259036 23
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250630 20/11
EAN / GTIN 4067263122173
Réf. fabricant 250630 20/11

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master eco" Afficher tout