Barre d'alésage, acier 32/15 mm

Réf.: 250627 32/15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 32 mm
Taille plaquette 15 mm
Type d'utilisation à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norm DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A32S PDUNR/L15
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée DN.. 1506..
⌀ pré-perçage min. Dmin 40 mm
Déport L3 22 mm
Hauteur de serrage L2 31 mm
Longueur totale L 250 mm
Sous-plaquette 259031 28
Levier 259015 8
Vis de levier 259018 7
Jeu de ressorts 259044 2
Jeu de goupilles à ressort 259047 2
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250627 32/15
EAN / GTIN 4045197650641
Réf. fabricant 250627 32/15