{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A20Q PDUNR/L11 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Plaquette adaptée | DN.. 1104.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 25 mm | |
Déport L3 | 16 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 19 mm | |
Longueur totale L | 180 mm | |
Levier | 259015 10 | |
Vis de levier | 259018 12 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 250626 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650580 | |
Réf. fabricant | 250626 20/11 |