Porte-outils à levier 20/11 mm

Réf.: 250612 20/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 20 mm
    Taille plaquette 11 mm
    Type d'utilisation Droite
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils PDNNR/L 2020K11
    Plaquette adaptée DN.. 1104..
    Largeur fonctionnelle L4 10 mm
    Longueur de tête L1 25 mm
    Longueur totale L 125 mm
    Sous-plaquette 259031 7
    Levier 259015 7
    Vis de levier 259018 6
    Jeu de ressorts 259044 4
    Jeu de goupilles à ressort 259047 3
    Angle d'attaque κ 63 degré
    Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250612 20/11
    EAN / GTIN 4045197861719
    Réf. fabricant 250612 20/11

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes