Porte-outils à bride 20/15 mm

Réf.: 250608 20/15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 20 mm
    Taille plaquette 15 mm
    Type d'utilisation à droite
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils DDJNR/L 2020K15
    Plaquette adaptée DN.. 1506..
    Largeur fonctionnelle L4 25 mm
    Longueur de tête L1 35 mm
    Longueur totale L 125 mm
    Sous-plaquette 259031 28
    Vis pour sous-plaquette 259025 10
    Bride, vis, ressort 259035 2
    Angle d'attaque κ 93 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250608 20/15
    EAN / GTIN 4045197650443
    Réf. fabricant 250608 20/15

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes