Porte-outils à bride, à droite, Carré / plaquette: 32/15mm

Réf.: 250608 32/15
Remise
141,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 15 mm
Type d'utilisation à droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils DDJNR/L 3232 P15
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Largeur fonctionnelle L4 40 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Longueur totale L 170 mm
Sous-plaquette 259031 28
Vis pour sous-plaquette 259025 10
Bride, vis, ressort 259035 2
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250608 32/15
EAN / GTIN 4045197654496
Réf. fabricant 250608 32/15

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier