{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | QuickTurn | |
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 15 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | DDJNR/L 2525M15 | |
Plaquette adaptée | DN.. 1506.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 46 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Sous-plaquette | 259031 29 | |
Vis pour sous-plaquette | 259025 4 | |
Bride | 259038 7 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 250606 25/15 | |
Réf. fabricant | 250606 25/15 |