Tête de coupe QuickTurn 25/12 mm

Réf.: 251104 25/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série QuickTurn
    Taille de queue 25 mm
    Taille plaquette 12 mm
    Type d'utilisation à droite
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils DSSNR/L 2525M12
    Plaquette adaptée SN.. 1204..
    Largeur fonctionnelle L4 32 mm
    Longueur de tête L1 49 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Sous-plaquette 259031 21
    Vis pour sous-plaquette 259025 4
    Bride 259038 8
    Angle d'attaque κ 45 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251104 25/12
    EAN / GTIN 4045197650764
    Réf. fabricant 251104 25/12

    Description

    Avantage(s):

    Changement de plaquette sans outil. Déverrouillage par simple pression d’un bouton − Remplacement de l’arête − Verrouillage de la bride. Réduction simple et pratique des temps morts. Force de serrage uniforme, grande garantie d’interchangeabilité, sans entretien.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes