{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | DDJNR/L 2020K11 | |
Plaquette adaptée | DN.. 1104.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 34 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Sous-plaquette | 259033 3 | |
Vis pour sous-plaquette | 259027 2 | |
Bride, vis, ressort | 259036 11 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 250600 20/11 | |
Réf. fabricant | 250600 20/11 |