CNMM 190612 CA025P

Réf.: 250503 CA025P

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  30.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  25.10 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CNMM 190612
    Rayon d'angle 1,2 mm
    Nuance CA025P
    Type d'outils Carbure
    Revêtement CVD
    Application principale P
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux PX
    Prof. coupe ap 1 mm - 11 mm
    Avance f 0,25 mm/tr - 0,9 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 420 m/min
    Nombre de changements/dents 4
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250503 CA025P
    EAN / GTIN 4960664863815
    Réf. fabricant TMH00141

    Tableau d’application

    Continue
     
    Irrégulière
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :