CNMM 160616, Nuance: HB7120-1

Réf.: 250460 HB7120-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMM 160616
Rayon d'angle 1,6 mm
Nuance HB7120-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux VR
Prof. coupe ap 2 mm - 8 mm
Avance f 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 210 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250460 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928078
Réf. fabricant 250460 HB7120-1

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMM 160616, Nuance: HB7120-1

CNMM 160616, Nuance: HB7120-1

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  21.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  18.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  22.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  18.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Code ISO plaquette CNMM 160616 CNMM 160616
Classement finition/ébauche Finition Ebauche
Condition de coupe Continue Continue
Avance f 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr
Application principale M P
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 210 m/min 100 m/min - 375 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage