{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMM 160616 | |
Rayon d'angle | 1,6 mm | |
Nuance | HB7035-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Fortement intermittente | |
Brise-copeaux | SR | |
Prof. coupe ap | 2 mm - 10 mm | |
Avance f | 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 90 m/min - 260 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article |
250460 HB7035-1
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197874061
Copier |
|
Réf. fabricant |
250460 HB7035-1
Copier |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |