{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMM 160612 | |
Rayon d'angle | 1,2 mm | |
Nuance | HB7120-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | VR | |
Prof. coupe ap | 2 mm - 8 mm | |
Avance f | 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 210 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250458 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819727 | |
Réf. fabricant | 250458 HB7120-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMM 160612, Nuance: HB7120-1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 21.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 18.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 22.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 18.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Classement finition/ébauche | Ebauche | Ebauche |
Condition de coupe | Continue | Continue |
Avance f | 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr | 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr |
Application principale | M | P |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 375 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |