CNMM 160612, Nuance: HB7020

Réf.: 250458 HB7020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.40 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMM 160612
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance HB7020
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SR
Prof. coupe ap 2 mm - 10 mm
Avance f 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250458 HB7020
EAN / GTIN 4045197711267
Réf. fabricant 250458 HB7020

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMM 160612, Nuance: HB7020

CNMM 160612, Nuance: HB7020

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  22.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  18.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  22.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  18.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 4 4
Code ISO plaquette CNMM 160612 CNMM 160612
Type d'outils Carbure Carbure
Prof. coupe ap 2 mm - 10 mm 2 mm - 8 mm
Brise-copeaux SR VR
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 300 m/min 40 m/min - 180 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage