{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 190616 | |
Rayon d'angle | 1,6 mm | |
Nuance | CA515 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PH | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 10 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 430 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250384 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675647 | |
Réf. fabricant | TAB01097 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CNMG 190616, Nuance: CA515
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 25.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 30.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 25.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 30.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 25.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Code ISO plaquette | CNMG 190616 | CNMG 190616 | CNMG 190616 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Prof. coupe ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Nuance | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Brise-copeaux | PH | SG | VG |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 430 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |