{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 190616 | |
Rayon d'angle | 1,6 mm | |
Nuance | CA125P | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PH | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 10 mm | |
Avance f | 0,28 mm/tr - 0,88 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 140 m/min - 300 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | ébauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250384 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664013968 |