CNMG 160616 HB7210-1

Réf.: 250338 HB7210-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.35 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CNMG 160616
    Rayon d'angle 1,6 mm
    Nuance HB7210-1
    Type d'outils Carbure
    Revêtement TiCN
    Application principale K
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux GG
    Prof. coupe ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Avance f 0,32 mm/tr - 0,8 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 450 m/min
    Nombre de changements/dents 4
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250338 HB7210-1
    EAN / GTIN 4062406058982
    Réf. fabricant 250338 HB7210-1

    Tableau d’application

    Fonte GG(G)
    K
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier