CNMG 120408 HU7305-1

Réf.: 250158 HU7305-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNNG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HU7305-1
Type d'outils Carbure
Revêtement non revêtu
Application principale N
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux AM1
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 400 m/min - 700 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250158 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406745592
Réf. fabricant 250158 HU7305-1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier