{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7140-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | Carbure | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 230 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250158 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820310 | |
Réf. fabricant | 250158 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Nuance: HB7140-1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
174 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 11.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 9.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
75 article(s) en stock
CHF 7.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Nuance | HB7140-1 | HBT130 |
Application principale | M | M |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |