{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | PR005S | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | Megacoat Hard | |
Application principale | S | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | MQ | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,12 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 90 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250102 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836338 | |
Réf. fabricant | TLH00916 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Nuance: PR005S
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 14.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 11.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 11.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 9.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Nuance | PR005S | HB7415-1 |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,12 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |