{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | CA125P | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PQ | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,13 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 320 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250102 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664016938 |