{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | IC8150 | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | F3P | |
Prof. coupe ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 180 m/min - 400 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Référence fabricant | CNMG 120408-F3P IC8150 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250071 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075319620 | |
Réf. fabricant | 5566812 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Nuance: IC8150
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 16.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 11.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 9.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Classement finition/ébauche | Finition | Finition |
Condition de coupe | Continue | Continue |
Nuance | IC8150 | HB7010-1 |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr |
Application principale | P | P |
Vitesse de coupe vc Application principale | 180 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |