{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | IC6015 | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | F3M | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 140 m/min - 300 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Référence fabricant | CNMG 120408-F3M IC6015 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250071 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075336443 | |
Réf. fabricant | 5567823 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Nuance: IC6015
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 16.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 11.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 9.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 |
Code ISO plaquette | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Classement finition/ébauche | Finition | Finition |
Brise-copeaux | F3M | VS |
Application principale | M | M |
Vitesse de coupe vc Application principale | 140 m/min - 300 m/min | 90 m/min - 290 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |