CNMG 09T308 HB7120-1

Réf.: 250052 HB7120-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  8.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 09T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7120-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux VS
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 290 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250052 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819567
Réf. fabricant 250052 HB7120-1

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
av. arrosage max.