Porte-outils à levier 25/16 mm

Réf.: 250025 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à gauche
Norm Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PCSNR/L 2525M16
Plaquette adaptée CN.. 1606..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 33 mm
Longueur totale L 150 mm
Sous-plaquette 259031 35
Levier 259015 12
Vis de levier 259018 11
Jeu de ressorts 259044 6
Jeu de goupilles à ressort 259047 4
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250025 25/16
EAN / GTIN 4045197772190
Réf. fabricant 250025 25/16