{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 32 mm | |
Taille plaquette | 19 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | DCLNR/L 3232P19 | |
Plaquette adaptée | CN.. 1906.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 40 mm | |
Longueur de tête L1 | 40 mm | |
Longueur totale L | 170 mm | |
Sous-plaquette | 259031 36 | |
Vis pour sous-plaquette | 259025 12 | |
Bride, vis, ressort | 259035 7 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 250016 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197771964 | |
Réf. fabricant | 250016 32/19 |