Porte-outils à bride 32/12 mm

Réf.: 250016 32/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils DCLNR/L 3232P12
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 40 mm
Longueur de tête L1 34 mm
Longueur totale L 170 mm
Sous-plaquette 259031 2
Vis pour sous-plaquette 259025 10
Bride, vis, ressort 259035 2
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250016 32/12
EAN / GTIN 4045197681720
Réf. fabricant 250016 32/12

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier