{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | QuickTurn | |
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 12 mm | |
Type d'utilisation | à gauche | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | DCLNR/L 2025K12 | |
Plaquette adaptée | CN.. 1204.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 32 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Sous-plaquette | 259031 3 | |
Vis pour sous-plaquette | 259025 4 | |
Bride | 259038 7 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 250015 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197649850 | |
Réf. fabricant | 250015 20/12 |