{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master eco | |
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 12 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | DCLNR/L 2525H12 | |
Plaquette adaptée | CN.. 1204.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 30 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Sous-plaquette | 259031 49 | |
Vis pour sous-plaquette | 259027 8 | |
Bride, vis, joint torique | 259036 22 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 250002 25/12 | |
EAN / GTIN | 4067263121145 | |
Réf. fabricant | 250002 25/12 |