Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage) 12/4 mm

Réf.: 240100 12/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de queue d / Ø d'alésage d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Queue ⌀ d 12 mm
    ⌀ alésage d1 4 mm
    Arrosage interne oui
    Longueur a 8 mm
    Hauteur serrage b 11 mm
    Longueur l2 45 mm
    Longueur totale Ltot 70 mm
    Type de produit Porte-plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 240100 12/4
    EAN / GTIN 4047109019331
    Réf. fabricant H50 01240

    Description

    Utilisation:

    Pour l’alésage et l’usinage de gorges intérieures au tour.