Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage), Ø de queue d / Ø d'alésage d1: 12/8mm

Réf.: 240100 12/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de queue d / Ø d'alésage d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ⌀ d 12 mm
⌀ alésage d1 8 mm
Arrosage interne oui
Longueur a 8 mm
Hauteur serrage b 11 mm
Longueur l2 45 mm
Longueur totale Ltot 70 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240100 12/8
EAN / GTIN 4047109019348
Réf. fabricant H50 01281

Description

Utilisation:

Pour l’alésage et l’usinage de gorges intérieures au tour.