Porte-outils Reamax® TS KOMET Queue cylindrique 20-21,99 mm

Réf.: 239890 20-21,99
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ tête d'alésage D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ tête d'alésage D 20 mm - 21,99 mm
Type de queue long
Arrosage interne oui
Longueur de col A 140 mm
Longueur totale Ltot 190 mm
Long. queue Ls 50 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Tirette 239900 2
Clé à fourche 239901 SW5
Clé de serrage 239902 SW2,5 (2,5 Nm)
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239890 20-21,99
Réf. fabricant 75A.40.15020

Description

Adapté(s) pour:

Têtes d'alésage 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livraison:

Porte-outils complet avec tirette, clé à fourche pour tirette et clé de serrage.
Au besoin, commander séparément la clé à six pans creux.