Tête d'alésage HPC H7 en carbure monobloc, INOX Trou débouchant 19 mm

Réf.: 239730 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance de perçage: H7
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants
  • Méthode d'usinage: HPC
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
⌀ nom. D 19 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance de perçage H7
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Semi-Standard oui
Dimensions de l'attachement 16 mm
Long. coupe l1 14 mm
Long. tête l 26 mm
Nombre de dents Z 8
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Ouverture 13 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,35 mm/tr
Type de produit Inserts de coupe pour alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239730 19
EAN / GTIN 4045197576064
Réf. fabricant 239730 19

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Système de têtes d'alésage rectifié pour l'ajustement IT7. Géométrie de coupe adaptée à l'application.
Concentricité du système ≤ 5 µm (rapportée à la tête et au porte-outils) à l'état monté.
Avec arêtes courtes et hélice à gauche.

Utilisation:

Pour trous débouchants.
Pour l'alésage HPC/HSC.

Remarque(s):

Longueur utile totale = L1 (porte-outils 239740 / 239745) + l (tête d’alésage 239710 à 239720).
Clé de serrage adaptée 219987. Embout pour clé dynamométrique 219986.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout