{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour tête micrométrique 238301 | 79 et 93 | |
Course de réglage d'approche S | 8 mm | |
Long. utile L1 | 77,5 mm | |
⌀ ext. D1 | 25 mm | |
Code ISO plaquette | TO.X 1403.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239653 10IP | |
Type de produit | Broche |
Référence article | 238310 50 | |
EAN / GTIN | 4047109082397 | |
Réf. fabricant | M30 20051 |