Support HW63

Réf.: 237654 HW63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW63
⌀ ext. 63 mm
Support HSK-A 100
Norme de porte-outils DIN 69893
Forme A
Arrosage interne oui
Alésage Balluffchip oui
Longueur L 51 mm
Longueur de col cote A 80 mm
Type de produit Mandrins HW

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237654 HW63
EAN / GTIN 4045197677341
Réf. fabricant 237654 HW63

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier