Support, HSK-A 100, Type d'attachement: HW50

Réf.: 237654 HW50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW50
⌀ ext. 50 mm
Support HSK-A 100
Norme de porte-outils DIN 69893
Forme A
Arrosage interne oui
Alésage Balluffchip oui
Longueur L 36 mm
Longueur de col cote A 65 mm
Type de produit Mandrins HW

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237654 HW50
EAN / GTIN 4045197677334
Réf. fabricant 237654 HW50