Tête à deux tranchants HW, Type d'attachement: HW63

Réf.: 237610 HW63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Type d'attachement HW63
Plaquette adaptée CC..1204..
Long. utile L1 110 mm
⌀ plage de broche 86,5 mm - 115,5 mm
Vis pour plaquette 219864
Type de produit Tête à deux tranchants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237610 HW63
EAN / GTIN 4045197676757
Réf. fabricant 237610 HW63

Description

Exécution:

La tête à deux tranchants est composée d'un corps de base et d'un porte-plaquettes.
Raccordement avec interface HW.
Tranchants réglables individuellement.
Avec axe synchrone sur demande.

Utilisation:

Pour l'alésage de trous existants.