Tête à deux tranchants HW HW50

Réf.: 237610 HW50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Type d'attachement HW50
Plaquette adaptée CC..1204..
Long. utile L1 90 mm
⌀ plage de broche 65,5 mm - 87,5 mm
Vis pour plaquette 219864
Type de produit Tête à deux tranchants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237610 HW50
EAN / GTIN 4045197676740
Réf. fabricant 237610 HW50

Description

Exécution:

La tête à deux tranchants est composée d'un corps de base et d'un porte-plaquettes.
Raccordement avec interface HW.
Tranchants réglables individuellement.
Avec axe synchrone sur demande.

Utilisation:

Pour l'alésage de trous existants.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier