Tête à deux tranchants ER ER32

Réf.: 237609 ER32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Type d'attachement ER32
Plaquette adaptée CC..09T3..
Long. utile L1 75 mm
⌀ plage de broche 49,5 mm - 67,1 mm
Vis pour plaquette 219805
Type de produit Tête à deux tranchants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237609 ER32
EAN / GTIN 4045197778918
Réf. fabricant 237609 ER32

Description

Exécution:

La tête à deux tranchants est composée d'un corps de base et d'un porte-plaquettes.
Raccordement aisé avec un mandrin à pinces ER grâce au cône intégré.
Tranchants réglables individuellement.

Utilisation:

Pour l'alésage de trous existants.