Tête à deux tranchants ER ER25

Réf.: 237609 ER25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Arrosage interne oui
    Type d'attachement ER25
    Plaquette adaptée CC..09T3..
    Long. utile L1 65 mm
    ⌀ plage de broche 39,5 mm - 51,1 mm
    Vis pour plaquette 219805
    Type de produit Tête à deux tranchants

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 237609 ER25
    EAN / GTIN 4045197778901
    Réf. fabricant 237609 ER25

    Description

    Exécution:

    La tête à deux tranchants est composée d'un corps de base et d'un porte-plaquettes.
    Raccordement aisé avec un mandrin à pinces ER grâce au cône intégré.
    Tranchants réglables individuellement.

    Utilisation:

    Pour l'alésage de trous existants.